DSD-EF 39.61-43.00-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Artiklové číslo: 4841133
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FINEBEAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4841133
    EAN / GTIN 7291075345049
    Číslo výrobce 4841133
    L-číslo L24020 223

    Popis

    Popis:

    Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 99 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 33 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I12
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 43 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 39.61 mm
    • Celková délka (OAL) 99 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku