Pilový kotouč174x20x1,6x36-1ks

Artiklové číslo: 48404225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48404225
EAN / GTIN 045242569052
Číslo výrobce 48404225
L-číslo L00800 2781

Popis

Popis:

  • Přesná geometrie zubů pro optimální řezný výkon
  • Vysoce kvalitní karbidové a cermetové zuby pro vyšší životnost nástroje
  • Plně kalené a předepjaté ostří pro přesné řezání
  • Hluboká základna zubů pro rychlé a úplné odvádění třísek
  • Vnitřní rozšiřovací otvory vyplněné pryskyřicí minimalizují hluk a vibrace
  • Čisté, suché řezy bez otřepů snižují potřebu dokončovacích prací
  • Nízká tvorba tepla - materiál lze po rozřezání dále zpracovávat
  • Rychlejší řezy než u běžných metod řezání
  • Levnější alternativa k řezným kotoučům
  • Snižuje hlučnost
  • Snižuje vibrace
  • Bezpečné použití: řezání za studena - bez jisker, bez chladicí kapaliny.

Charakteristika:

  • Počet zubů: 36
  • Průměr otvoru [mm]: 20
  • Průměr pilového kotouče: 174
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB P M 174 x 20 x 1,6 x 36 - 1 ks
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 174
  • Počet zubů: 36

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku