Pilový kotouč135x20x1,6x30-1ks

Artiklové číslo: 48404070
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
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48404070
EAN / GTIN 045242233786
Číslo výrobce 48404070
L-číslo L00800 215

Popis

Popis:

  • Přesná geometrie zubů pro optimální řezný výkon
  • Vysoce kvalitní karbidové a cermetové zuby pro vynikající životnost nástroje
  • Plně kalený a předepnutý hlavní nůž pro přesné řezy
  • Hluboká základna zubů pro rychlý a úplný odvod třísek
  • Vnitřní dilatační štěrbiny vyplněné pryskyřicí minimalizují hluk a vibrace
  • Čisté, suché řezy bez otřepů snižují potřebu dokončovacích prací
  • Nízká tvorba tepla - materiál lze bezprostředně po řezu dále zpracovávat
  • Rychlejší řezy než konvenční metody řezání
  • Cenově výhodná alternativa k řezacím kotoučům
  • Snižuje hlučnost
  • Snižuje vibrace
  • Bezpečné použití: řezání za studena - žádné odletující jiskry, žádná chladicí kapalina

Charakteristika:

  • Počet zubů: 30
  • Průměr otvoru [mm]: 20
  • Průměr pilového listu: 135
  • Obsah: Ideální pro řezání plechů, úhlových profilů, trubek a sendvičových materiálů.
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB P M 135 x 20 x 1,6 x 30 - 1ks
  • Průměr pilového listu [mm]: 135
  • Počet zubů: 30

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku