{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
Druh měrky | Přebírací kalibr | |
Jmenovitý rozměr | 2,000 mm - 2,999 mm | |
Kvalita | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Toleranční pole | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Druh produktu | Mezní kalibr |
Katalogové číslo | 484027 A | |
EAN / GTIN | 2050001952561 |