Mezní válečkový kalibrační trn s rozměrovým mezistupněm s přídavkem na opotřebení K

Artiklové číslo: 484025 K
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 614,00 CZK / ks
  • 803,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 7150-2; DIN 7164
    Druh měrky Dobrý kalibr; Kalibr pro zmetkové rozměry
    Jmenovitý rozměr 90,001 mm - 99,999 mm
    Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Druh produktu Mezní kalibr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 484025 K
    EAN / GTIN 4045197211873

    Popis

    Provedení:

    Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.
    Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídavkem na opotřebení dle DIN 7164.
    Mezní válečkové kalibrační trny s rozměrovým mezistupněm a tolerancí ISO, např. č. 484025 2,37 H6nebo s číselnou tolerancí, např. č. 484025 28 +0,01/-0,02

    Norma:

    Tolerance a odchylky dle DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

    Poznámka:

    Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

    Typ A = 2 – 2,999
    Typ B = 3 – 10
    Typ C = 10,001 – 14
    Typ D = 14,001 – 18
    Typ E = 18,001 – 24
    Typ F = 24,001 – 30
    Typ G = 30,001 – 40
    Typ H = 40,001 – 50
    Typ I = 50,001 – 60
    Typ J = 60,001 – 90
    Typ K = 90,001 – 99,999
    • Zadejte přesný jmenovitý rozměr ⌀ s tolerančním polem (A-ZC) a kvalitu (6−13) nebo číselnou toleranci (±).
    • Rozměrový mezistupeň měřicích kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!
    • Hladké (přímé) ⌀ s ISO-lícováním viz č. 484000; 484020; 484040 nebo na poptávku.
    • Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku