Mezní válečkový kalibrační trn A-ZC 6-13 41 mm

Artiklové číslo: 484020 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 535,00 CZK / ks
  • 404,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Druh měrky Dobrý kalibr; Kalibr pro zmetkové rozměry
Jmenovitý rozměr 41 mm
Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Druh produktu Mezní kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 484020 41
EAN / GTIN 2050001952035

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídavkem na opotřebení dle DIN 7164.
Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.
Mezní válečkový kalibr pro ISO toleranční pole A - ZC ve stupních základní tolerance 6–13.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Další mezirozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.
  • Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.
  • Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny ⌀ s číselnou tolerancí viz č. 484025.
  • Uveďte požadovanou toleranční třídu. Při objednávání uveďte toleranční pole (A−ZC) a stupeň základní tolerance (6−13), např. č. 484020 10F10.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku