Křížový šroubovák 3K DRALL® PZ Gr.1 Čepel-L.80 mm

Artiklové číslo: 48401001
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48401001
    EAN / GTIN 4018754123148
    Číslo výrobce 48401001
    L-číslo L60010 2106

    Popis

    Popis:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN 5262, ISO 8764
    • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
    • Černá krajka

    Charakteristika:

    • L1: 80 mm
    • L2: 175 mm
    • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Velikost Výstupní profil: PZ1
    • Hmotnost: 33 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku