Mezní válečkový kalibrační trn H7 98 mm

Artiklové číslo: 484000 98
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 803,00 CZK / ks
  • 613,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Druh měrky Dobrý kalibr; Kalibr pro zmetkové rozměry
Jmenovitý rozměr 98 mm
Kvalita 7
Toleranční pole H
Druh produktu Mezní kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 484000 98
EAN / GTIN 2050001951984

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídavkem na opotřebení dle DIN 7164.
Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.
Mezní válečkový kalibr s třídou tolerance H7.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Další mezirozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.
  • Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.
  • Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny ⌀ s číselnou tolerancí viz č. 484025.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku