{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2269 | |
Toleranční třída | 2 | |
Jmenovitý rozměr | 0,10 mm - 0,19 mm | |
Stoupání | 0,01 mm | |
Kontrolní délka | 33 mm | |
Tvrdost | 60 ±2 HRC | |
Materiál | Legovaná nástrojová ocel | |
Celková délka | 53 mm | |
Druh produktu | Kontrolní kolík |
Katalogové číslo | 483941 0 | |
EAN / GTIN | 2050001056931 |