Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1 4

Artiklové číslo: 483915 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 445,00 CZK / ks
  • 112,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Toleranční třída 1
Fazetka 1
Jmenovitý rozměr 6,001 mm - 9,999 mm
Stoupání 0,001 mm
Tvrdost 58 – 62 HRC
Délka měřicího kolíku 70 mm
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 483915 4
EAN / GTIN 2050002070844

Popis

Provedení:

Zkušební kolík z nerezavějícího materiálu odolávajícího kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od ⌀ 1,50 s označením rozměru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozměru na čelní straně. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazetkou.

Poznámka:

Při objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483915 vel. 5 10,008.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku