Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1 3

Artiklové číslo: 483914 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 112,00 CZK / ks
  • 445,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Jmenovitý rozměr 3,00 mm - 5,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Délka měřicího kolíku 70 mm
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 483914 3
EAN / GTIN 2050001864192

Popis

Provedení:

Zkušební kolík z nerezavějícího materiálu odolávajícího kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od ⌀ 1,50 s označením rozměru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozměru na čelní straně. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazetkou.

Poznámka:

Při objednávce rovněž uvést požadovaný ⌀, např. č. 483914 vel. 5 10,08.