• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Pilový pás pro pilu na kov HP 1139.83x12/14-25ks

Artiklové číslo: 48390615
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48390615
EAN / GTIN 045242539703
Číslo výrobce 48390615
L-číslo L01490 106
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bimetalové pilové pásy s vario-zuby z oceli Matrix II HSS a 8% obsahem kobaltu až 3x překračují životnost běžných pilových pásů a je třeba je vyměnit odpovídajícím způsobem později
  • Přesně vyrobené zuby pro rychlejší a čistší řezy
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými pásovými pilami: více řezů na jedno nabití akumulátoru
  • Ideální pro řezy v úhlové oceli, pozinkovaných trubkách a tvrdší oceli, jako je litina nebo nerezová ocel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: Premium 1139,83 mm x 12/14 Tpi - 25 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku