Pilový pás pro pilu na kov 1139.83x14-3pc

Artiklové číslo: 48390511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48390511
EAN / GTIN 045242132164
Číslo výrobce 48390511
L-číslo L01490 17

Popis

Popis:

  • Vhodné pro řezy do úhlového železa, pozinkovaných ocelových trubek a jiných extrémně tvrdých ocelí, jako je litina nebo nerezová ocel
  • Ideální pro rychlé řezy do hliníku, úhlové oceli, bronzu, mosazi, mědi, pozinkovaných trubek a měkké oceli

Charakteristika:

  • Obsah: 14 TPI, rozteč zubů 1,8 mm, ideální pro řezy materiálů o tloušťce 5-8 mm
  • Obsah balení: 14
  • Varianta výrobku: 1139,83 mm x 14 Tpi - 3 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku