Voděodolná funkční bunda s vysokou viditelností S

Artiklové číslo: 483719775599S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva rot / schwarz
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 483719775599S
EAN / GTIN 7330509374559
Číslo výrobce 483719775599S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Límec podšitý fleecem
Odnímatelná kapuce, kterou lze schovat do límce

Zpracování
Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa s voděodolným zipem a fleecovou podšívkou
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy se zipem

Podšívka
Síťovaná podšívka

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy, odvětrávání v sedle

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, reflexní detail na kapuci

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Lehká, větru a vodě odolná funkční bunda s podlepenými švy
  • Síťovaná podšívka se stahovacími šňůrkami v pase a spodní části bundy
  • Vysoký límec se zipem po celé délce pro přiléhavou ochranu
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, XXS-XS třída 2, S-XXXL třída 3, ochranný oděv s vysokou viditelností, a EN 343 - ochranný oděv za špatného počasí

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku