DSD-EF 16.71-17.70-FT Jednotrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro destičky Trigon.

Artiklové číslo: 4833024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4833024
EAN / GTIN 7291075354782
Číslo výrobce 4833024
L-číslo L24020 209

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 57,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.6 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16.71 mm
  • Celková délka (OAL) 57.2 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny