NPMX 080304R-B IC908 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Artiklové číslo: 4828866
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4828866
    EAN / GTIN 7291075234435
    Číslo výrobce 4828866
    L-číslo L24250 4

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,36 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Šírka vložky (W1) 8.36 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku