TPMX 240504R-B IC908 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4828244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 4828244
    EAN / GTIN 7291075234824
    Číslo výrobce 4828244
    L-číslo L24250 198

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 14,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku