Provedení:
Hlavní materiál
70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²
Detaily
Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
Zip v podšívce na přenášení
Odnímatelná a nastavitelná kapuce (prodává se samostatně, 2165, 2166)
Kapsy
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na rukávu s kapsou na pero
Kapsy na hrudi se zapínáním na zip
Podšívka
Podšívka v rukávu, Plicní podšívka v oblasti krku, Plicní podšívka na těle
Funkčnost
Odolný voděodpudivý materiál
Zapínání
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Nastavitelný spodní lem na knoflík
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip
Popis:
- Při práci v náročných podmínkách je velmi důležitý výběr pracovního oblečení
- Proto zvolte funkční bundu s vysokou viditelností, fluorescenčními barvami a reflexními prvky
- Bunda má vrstvenou podšívku, která udržuje tělesné teplo a pohodlí po celý den
- Dvojitá kapsa a zip v zadní podšívce, to vše pro co nejlepší pohodlí
- Certifikováno podle normy EN 471 / EN ISO 20471 stupeň 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
- EN342, ochrana proti chladnému prostředí
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1883 or 1885