Zimní bunda s vysokou viditelností XL

Artiklové číslo: 482819003389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 482819003389XL
EAN / GTIN 7330509239537
Číslo výrobce 482819003389XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
Zip v podšívce na přenášení
Odnímatelná a nastavitelná kapuce (prodává se samostatně, 2165, 2166)

Kapsy
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na rukávu s kapsou na pero
Kapsy na hrudi se zapínáním na zip

Podšívka
Podšívka v rukávu, Plicní podšívka v oblasti krku, Plicní podšívka na těle

Funkčnost
Odolný voděodpudivý materiál

Zapínání
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Nastavitelný spodní lem na knoflík

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Při práci v náročných podmínkách je velmi důležitý výběr pracovního oblečení
  • Proto zvolte funkční bundu s vysokou viditelností, fluorescenčními barvami a reflexními prvky
  • Bunda má vrstvenou podšívku, která udržuje tělesné teplo a pohodlí po celý den
  • Dvojitá kapsa a zip v zadní podšívce, to vše pro co nejlepší pohodlí
  • Certifikováno podle normy EN 471 / EN ISO 20471 stupeň 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
  • EN342, ochrana proti chladnému prostředí

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku