Zimní bunda High Vis High Vis žlutá/navy modrá XS

Artiklové číslo: 482719773389XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex XS
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 482719773389XS
EAN / GTIN 7330509286388
Číslo výrobce 482719773389XS
L-číslo L00980 2431

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Límec podšitý fleecem
Zip v podšívce pro přenos
Odnímatelná a nastavitelná kapuce (prodává se samostatně, 2165, 2166)

Zakončení
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na rukávu s kapsou na propisku
Kapsy na hrudi se zapínáním na zip

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Bunda Hi-Vis, která díky nepromokavé povrchové tkanině nepropouští vítr a vlhkost
  • Bunda je podšitá prošívanou látkou a má praktický zip v zadní podšívce
  • Bunda je navržena tak, abyste byli viditelní ze všech stran díky reflexním prvkům po celém obvodu, dokonce i na ramenou, takže jste viditelní shora i když se ohýbáte
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, XXS třída 2 XS-XXXL třída 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
  • EN 342 ochranný oděv pro ochranu proti chladu

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku