DDD-EF 22.00-24.10-FT Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4stupňovým vnějším závitem pro destičky Trigon

Artiklové číslo: 4825145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4825145
    EAN / GTIN 7291075354850
    Číslo výrobce 4825145
    L-číslo L24020 205

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 68,9 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.5 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I2
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 24.1 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
    • Celková délka (OAL) 68.9 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku