DSD-IF 22.00-24.99-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Artiklové číslo: 4824556
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4824556
EAN / GTIN 7291075354935
Číslo výrobce 4824556
L-číslo L24020 197

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 63,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O9
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Celková délka (OAL) 63.4 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku