150mm nastavitelný klíč-1ks

Artiklové číslo: 48227406
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
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48227406
EAN / GTIN 045242356225
Číslo výrobce 48227406
L-číslo L00800 3683

Popis

Popis:

  • Šroub s vroubkováním pro přesné a plynulé nastavení šířky klíče
  • Chromované provedení pro vysokou ochranu proti korozi a delší životnost
  • Ergonomicky zaoblená rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a menší tlak na dlaně
  • Kompaktní provedení ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Paralelní čelisti pro snížení rizika sklouznutí nebo poškození povrchu obrobku
  • Laserem gravírované označení šířky klíče v palcích a mm pro přesné nastavení
  • 8˝ vidlicový klíč (48227508) s extra širokými čelistmi 38 mm pro větší šířku upnutí ve stísněných prostorech
  • Odborné otvory pro snadné připojení k zámku nářadí Milwaukee™ při práci ve výškách

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 186
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: Nastavitelný klíč 150 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku