Pásmo měřící M C2-6/13 - 1ks

Artiklové číslo: 48225502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48225502
EAN / GTIN 045242468034
Číslo výrobce 48225502
L-číslo L00800 3622

Popis

Popis:

  • Pětibodový zámek pouzdra
  • 13 mm široká páska
  • Pětibodový zámek pouzdra: pro dlouhou životnost
  • 13 mm široká páska
  • Ochranný nylonový povlak na obou stranách chrání pásku před opotřebením způsobeným prachem, nečistotami a vodou
  • Kompaktní provedení
  • Základní jednotka 12 kusů

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Páskový metr NON magnetický metrický / imperiální 2 m / 6 stop

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku