Měřící pásmo v rámu LTO100m-330ft - 1ks

Artiklové číslo: 48225211
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48225211
EAN / GTIN 045242486076
Číslo výrobce 48225211
L-číslo L00800 3687

Popis

Popis:

  • Stěrka na nečistoty GRIME GUARD
  • Zesílená kovová rukojeť
  • Planetární převodovka s převodem 3:1
  • Ocelová páska s nylonovým povrchem
  • Ocelová páska s nylonovým povrchem (extra silná nylonová ochranná vrstva) pro dlouhou životnost
  • Vynikající přesnost díky o 50 % menšímu prodloužení ve srovnání s rozměry pásky ze skelných vláken
  • Velmi odolná konstrukce: zesílená kovová rukojeť
  • Rychlejší navíjení díky převodu 3:1 pro až 10x delší životnost planetové převodovky
  • Škrabka na nečistoty GRIME GUARD udržuje pásku čistou
  • Třída přesnosti II
  • Stupnice na obou stranách s metrickou stupnicí na horní a v palcích na spodní straně pásky

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Otevřený naviják - 100m/330ft

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku