Měřící pásmo v rámu LTO30m-100ft - 1ks

Artiklové číslo: 48225203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48225203
EAN / GTIN 045242486069
Číslo výrobce 48225203
L-číslo L00800 3709

Popis

Popis:

  • Stěrka na nečistoty GRIME GUARD
  • Zesílená kovová rukojeť
  • Planetární převodovka s převodem 3:1
  • Ocelová páska s nylonovým povrchem
  • Ocelová páska s nylonovým povrchem (extra silná nylonová ochranná vrstva) pro dlouhou životnost
  • Vynikající přesnost díky o 50 % menšímu prodloužení ve srovnání s rozměry pásky ze skelných vláken
  • Velmi odolná konstrukce: zesílená kovová rukojeť
  • Rychlejší navíjení díky převodu 3:1 pro až 10x delší životnost planetové převodovky
  • Škrabka na nečistoty GRIME GUARD udržuje pásku čistou
  • Třída přesnosti II
  • Stupnice na obou stranách s metrickou stupnicí na horní a v palcích na spodní straně pásky

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Otevřená cívka - 30m/100ft

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku