Nůžky na plech, dlouhé, posunuté do strany

Artiklové číslo: 48224538
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48224538
    EAN / GTIN 045242503698
    Číslo výrobce 48224538
    L-číslo L00800 3838

    Popis

    Popis:

    • Ergonomická rukojeť pro bezpečnou práci bez únavy
    • Mikrorezné břity pro co nejlepší přilnavost k obrobku
    • Optimální poměr pák pro snadnější postup práce v silnějších materiálech
    • Torzní pružina automaticky otevírá břity během řezání pro rychlejší postup práce a menší námahu
    • Chromované břity chráněné proti korozi pro delší životnost
    • Speciálně tvrzené
    • Vyrobeno z legované oceli pro optimální životnost nástroje
    • Jednoruční zamykání
    • Kompaktní konstrukce pro snadnější postup práce
    • Snadná identifikace směru řezu na hlavě, rukojeti a barevné označení
    • Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem pro vysoký uživatelský komfort
    • Nůžky na plech: pro krátké, rovné a tvarové řezy
    • Ideální pro malé poloměry
    • Zahnuté nůžky: pro dlouhé souvislé řezy, rovné nebo zahnuté řezy
    • Úhel 45° udržuje uživatele mimo řezaný materiál
    • Extra dlouhé, bočně posunuté nůžky: pro dlouhé a rovné souvislé řezy

    Charakteristika:

    • Hmotnost [g]: 450
    • Max. pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 1,0
    • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 1,0
    • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,0
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Dlouhé levé letecké nůžky
    • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 1,0

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku