Značkovač bílý -LP -1ks

Artiklové číslo: 48223711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48223711
EAN / GTIN 045242363360
Číslo výrobce 48223711
L-číslo L00800 3617

Popis

Popis:

  • Odolný hrot z akrylových vláken
  • Pro značení drsných, znečištěných nebo prašných povrchů
  • Kovový válec
  • Značkovač s ventilovým mechanismem
  • Odolný hrot z akrylových vláken vhodný pro značení při teplotách povrchu od -10 do +145 °C
  • Ideální pro značení tmavých povrchů
  • Možno použít na drsné, znečištěné nebo prašné povrchy
  • Pro značení betonu, černého potrubí, hliníku, plastu, oceli, nerezové oceli nebo gumy
  • Zaschne do 10 sekund
  • Odolný vůči vodě a UV záření
  • Značení vydrží až 6 měsíců
  • Kovový válec, ideální pro použití na stavbách
  • Bezsylenová barva
  • Poznámky k použití: Víčko nejprve neotvírejte a silně protřepejte
  • Poté sejměte víčko z fixu a pumpujte nahoru a dolů, dokud se hrot nenaplní lakem

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Tekutý popisovač - bílý

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku