Popisovač MARKER s dlátovým hrotem - 1ks

Artiklové číslo: 48223103
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48223103
Kopírovat
EAN / GTIN 045242333608
Kopírovat
Číslo výrobce 48223103
Kopírovat
L-číslo L00800 3606
Kopírovat
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rychle schnoucí inkoust, omezuje rozmazávání na kovu nebo plastu
  • Značky nevysychají ani po 72 hodinách skladování na volném prostranství
  • Víčko je profilované pro snadné otevírání i v pracovních rukavicích
  • Kapička s klipem
  • Velmi pružný hrot ideální pro drsné povrchy
  • Odolný hrot se netřepí
  • Hrot z akrylových vláken je ideální pro značení drsných povrchů, jako jsou OSB desky nebo beton
  • Značkovač nevysychá ani po 72 hodinách skladování v otevřeném prostoru
  • Vhodný pro značení betonu, dřeva, kovu, OSB desek, plastu, lepenky, skla nebo keramiky
  • Lze použít na mokré, mastné, prašné, rezavé nebo drsné povrchy
  • Rychleschnoucí inkoust snižuje rozmazávání na plastových nebo kovových površích
  • Tenké pero pro značení v úzkých místech
  • Kapičku s klipem lze připevnit na oděv nebo přilbu na staveništi
  • Snadno se otevírá
  • Projekt Anti-roll zabraňuje tomu, aby se popisovač při vyhození odkutálel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Popisovač s dlátovým hrotem
Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku