426 A Drátky pro měrení závitů závitu 0,250 mm

Artiklové číslo: 4821003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4821003
EAN / GTIN 4059192040031
Číslo výrobce 4821003
L-číslo L40110 589

Popis

Provedení:

  • Pro zavěšení nad zkušební vzorek
  • Sada se skládá ze 3 zkušebních kolíků
  • Výrobní tolerance ± 0,5 ?m
  • Délka zkušebního kolíku: 32 mm

Popis:

426 A Závitový zkušební kolík
  • Průměr v mm: 0,25
  • Výrobní tolerance +/-: 0,5µm

Charakteristika:

  • Aplikace: K určování stoupacího průměru vnějších závitů třívodičovou metodou
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Závitový zkušební kolík
  • Typ výrobku: 426 A
  • Výrobní tolerance +/-: 0.5 µm
  • Rozměr D: 0.25 mm
  • Průměr v mm: 0.25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku