426 Dvojice držáků 0,290 mm montážní otvor 6,35 mm

Artiklové číslo: 4820355
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4820355
EAN / GTIN 4059192039936
Číslo výrobce 4820355
L-číslo L40080 3876

Popis

Provedení:

  • K určování stoupacího průměru vnějších závitů třívodičovou metodou
  • Ve spojení s mikrometry, indikačními měřicími přístroji nebo měřicími stroji
  • Pár držáků se skládá z držáku s 1 zkušebním kolíkem a dalšího držáku se 2 zkušebními kolíky
  • Držák matně chromovaný, s pojistným kroužkem pro otočné uchycení na měřicích vřetenech měřicích přístrojů
  • Kalené, lapované zkušební kolíky. Upevněny v držáku s boční vůlí, proto bez násilného kontaktu s boky závitu
  • Výrobní tolerance ± 0,5 ?m
  • Montážní otvor 6,35 mm = 1/4″ a 8 mm na vyžádání)
  • Pro závity s vnějším průměrem do 95 mm

Popis:

426 M Závitové zkušební kolíky, dvojice držáků
  • Průměr v mm: 0,29
  • Vývrt pro závit: 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Zkušební závitové kolíky, pár držáků
  • Montážní otvor: 6,35 mm
  • Kategorie příslušenství (eShop): 426 M Závitové zkušební kolíky v držácích
  • Typ výrobku: 426 M
  • Průměr v mm: 0.29 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku