426 Dvojice držáků 4,000 mm montážní otvor 6,35 mm

Artiklové číslo: 4820348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4820348
EAN / GTIN 4059192039868
Číslo výrobce 4820348
L-číslo L40080 3884

Popis

Provedení:

  • K určování stoupacího průměru vnějších závitů třívodičovou metodou
  • Ve spojení s mikrometry, indikačními měřicími přístroji nebo měřicími stroji
  • Pár držáků se skládá z držáku s 1 zkušebním kolíkem a dalšího držáku se 2 zkušebními kolíky
  • Držák matně chromovaný, s pojistným kroužkem pro otočné uchycení na měřicích vřetenech měřicích přístrojů
  • Kalené, lapované zkušební kolíky. Upevněny v držáku s boční vůlí, proto bez násilného kontaktu s boky závitu
  • Výrobní tolerance ± 0,5 ?m
  • Montážní otvor 6,35 mm = 1/4″ a 8 mm na vyžádání)
  • Pro závity s vnějším průměrem do 95 mm

Popis:

426 M Závitové zkušební kolíky, pár držáků
  • Průměr v mm: 4
  • Vývrtný otvor: 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Zkušební závitové kolíky, pár držáků
  • Montážní otvor: 6,35 mm
  • Kategorie příslušenství (eShop): 426 M Závitové zkušební kolíky v držácích
  • Typ výrobku: 426 M
  • Průměr v mm: 4 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku