426 Dvojice držáků 1,650 mm montážní otvor 6,5 mm

Artiklové číslo: 4820144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kontrolní kolík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4820144
    EAN / GTIN 4059192039783
    Číslo výrobce 4820144
    L-číslo L40110 595

    Popis

    Provedení:

    • K určování stoupacího průměru vnějších závitů třívodičovou metodou
    • Ve spojení s mikrometry, indikačními měřicími přístroji nebo měřicími stroji
    • Pár držáků se skládá z držáku s 1 zkušebním kolíkem a dalšího držáku se 2 zkušebními kolíky
    • Držák matně chromovaný, s pojistným kroužkem pro otočné uchycení na měřicích vřetenech měřicích přístrojů
    • Kalené, lapované zkušební kolíky. Upevněny v držáku s boční vůlí, proto bez násilného kontaktu s boky závitu
    • Výrobní tolerance ± 0,5 ?m
    • Montážní otvor 6,35 mm = 1/4″ a 8 mm na vyžádání)
    • Pro závity s vnějším průměrem do 95 mm

    Popis:

    426 M Závitové zkušební kolíky, dvojice držáků
    • Průměr v mm: 1,65
    • Vývrt pro závit: 6,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
    • Název skupiny výrobků: MarGage
    • Název výrobku: Zkušební závitové kolíky, pár držáků
    • Montážní otvor: 6,5 mm
    • Kategorie příslušenství (eShop): 426 M Závitové zkušební kolíky v držácích
    • Typ výrobku: 426 M
    • Rozměr D: 1.65 mm
    • Průměr v mm: 1.65 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku