Plochý šroubovák s drážkou 3K DRALL® 1,6 mm x 8,0 mm Čepel-L.175 mm

Artiklové číslo: 48201080
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48201080
EAN / GTIN 4018754123032
Číslo výrobce 48201080
L-číslo L60010 2376

Popis

Popis:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • a: 1,6 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 120 g
  • Šířka mm (b): 8,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku