426 MS Sada drátků pro měření závitů s 18 dvojicemi držáků (8,0)

Artiklové číslo: 4820002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Kontrolní kolík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4820002
    EAN / GTIN 4059192039264
    Číslo výrobce 4820002
    L-číslo L40080 2076

    Popis

    Provedení:

    • Sada závitových zkušebních kolíků v držácích sestávající z 18 párů 426 M
    • Průměr 0,17 - 3,2 mm
    • Dodáváno v dřevěné krabičce
    • Pro závity s vnějším průměrem do 95 mm

    Popis:

    • Sada závitových zkušebních kolíků 426 MS 0,17 - 3,2 mm, polohovací otvor: 8,0 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
    • Název skupiny výrobků: MarGage
    • Název výrobku: Sada závitových zkušebních kolíků
    • Montážní otvor: 8,0 mm
    • Typ výrobku: 426 MS
    • Kategorie příslušenství (eShop): 426 M Závitové zkušební kolíky v držácích

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku