GD-DH 0.785-10D-I1.25-09 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4819603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4819603
EAN / GTIN 7291075354997
Číslo výrobce 4819603
L-číslo L24020 276

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,785″, Celková délka (OAL) 12,518″, použitelná délka (LU) 8,39″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.785″
  • Desetinný ekvivalent: 0.785″
  • Funkcní délka (LF): 10.04″
  • Skupina délek: 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 09
  • Celková délka (OAL): 12.518″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 8.39″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku