GD-DH 0.750-15D-I1-09 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4819601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4819601
EAN / GTIN 7291075354973
Číslo výrobce 4819601
L-číslo L24020 275

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 3/4″, Celková délka (OAL) 15,828″, použitelná délka (LU) 11,93″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Funkcní délka (LF): 13-1/2″
  • Skupina délek: 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 09
  • Celková délka (OAL): 15.828″
  • Délka stopky (LS): 2.21″
  • Použitelná délka (LU): 11.93″

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku