GPB-18-40-300+1CD GPB-06-20-120 CDZAP Vodicí destičky

Artiklové číslo: 4819124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4819124
EAN / GTIN 7291075252736
Číslo výrobce 4819124
L-číslo L24020 136

Popis

Popis:

Příslušenství pro vrtací nástroje, celková délka (OAL) 40 mm, šířka (W) 18 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Tlouštka (H) 9 mm
  • Width (W) 18 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku