Pár planparalelních měřicích ramen 100

Artiklové číslo: 481902 100
Nastavit cenu 2 ks (CZK 6531,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 9 mm
    Výška 20 mm
    Celková délka 100 mm
    Druh produktu Měřicí rameno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 481902 100
    EAN / GTIN 2050001756510

    Popis

    Provedení:

    Měřicí rameno s rovinnou měřicí plochou pro vnější rozměry.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku