GD-DH 18.00-10D-M25-08-N Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4818578
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4818578
    EAN / GTIN 7291075354393
    Číslo výrobce 4818578
    L-číslo L24020 518

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, řezný průměr (DC) 18 mm, celková délka (OAL) 290,2 mm, efektivní délka (LU) 193 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 18 mm
    • Funkcní délka (LF) 232 mm
    • Skupina délek 10xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 08
    • Celková délka (OAL) 290.2 mm
    • Délka stopky (LS) 56 mm
    • Použitelná délka (LU) 193 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku