GPB-08-25-155 CDZAP GPB-06-20-120 CDZAP Vodicí destičky

Artiklové číslo: 4817038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4817038
    EAN / GTIN 7291075252576
    Číslo výrobce 4817038
    L-číslo L24020 120

    Popis

    Popis:

    Příslušenství pro vrtací nástroje, celková délka (OAL) 25 mm, šířka (W) 8 mm.

    Charakteristika:

    • Celková délka (OAL) 25 mm
    • Tlouštka (H) 4.5 mm
    • Width (W) 8 mm

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku