Lewisův vrták do dřeva SHOCKWAVE 26x460mm-1ks

Artiklové číslo: 48136766
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
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48136766
EAN / GTIN 045242501014
Číslo výrobce 48136766

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití se všemi (akumulátorovými) šroubováky a (akumulátorovými) příklepovými šroubováky.Vrtání otvorů příklepovým šroubovákem nevyžaduje velkou námahu a lze je provádět jednou rukou
  • Práce na žebřících nebo nad hlavou je proto bezpečnější.Speciální proces zónového kalení dává vrtáku mimořádně tvrdou stopku, dokonale pružnou spirálu pro přenos krutu a stabilní vrtací hrot pro dlouhotrvající stabilitu i při použití s příklepovými šroubováky.Nová speciální řezná hlava Milwaukee; je díky kalenému závitovému hrotu a hlavnímu břitu ideálně vhodná pro použití s příklepovými šroubováky.Optimální úhel 20°; umožňuje rychlý odvod třísek a nepřetržitý samočinný posuv
  • Leštěná a práškově lakovaná spirála zajišťuje optimální transport třísek a vyšší posuv vrtáku.Při dokončování se odstraňují stopy po frézování, takže povrch je velmi rovný.Lewisova spirála je díky velké a široké šroubovici optimální pro rychlý transport třísek
  • Nabroušené břity jsou ideální pro čistý postup vrtání.Břity lze znovu nabrousit.S montážní stopkou 7/16˝ vhodnou pro použití s 1/2; příklepovými šroubováky (nutný adaptér 48660061).Vhodné pro tvrdé a měkké dřevo, mokré nebo ošetřené dřevo, překližku, dřevotřísku, WPC dřevo, lepené dřevo, tropické dřevo, jako je bongossi, iroko nebo teak

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 395
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: IAD 26 x 460 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku