Lewisův vrták do dřeva SHOCKWAVE 16x460mm-1ks

Artiklové číslo: 48136756
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Bit spirálového vrtáku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48136756
    EAN / GTIN 045242519002
    Číslo výrobce 48136756
    L-číslo L00800 1216

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro použití se všemi (akumulátorovými) šroubováky a (akumulátorovými) rázovými utahováky
    • Vrtání otvorů pomocí rázového utahováku nevyžaduje velkou námahu a lze jej provádět jednou rukou
    • Práce na žebřících nebo nad hlavou je proto bezpečnější
    • Speciální proces zónového kalení dává vrtáku mimořádně tvrdou stopku, dokonale pružnou spirálu pro přenos krutu a stabilní vrtací hrot pro dlouhotrvající stabilitu i při použití s příklepovými klíči
    • Nová speciální řezná hlava Milwaukee™ je díky kalenému závitovému hrotu a hlavnímu břitu ideálně vhodná pro použití s příklepovými klíči
    • Optimální úhel 20° umožňuje rychlý odvod třísek a také nepřetržitý samoposuv
    • Leštěná a práškově lakovaná spirála zajišťuje optimální transport třísek a vyšší posuv vrtáku
    • Při dokončování se odstraňují stopy po frézování, takže povrch je velmi rovný
    • Spirála Lewis je díky velké a široké šroubovici optimální pro rychlý transport třísek
    • Nabroušené břity jsou ideální pro čistý postup vrtání
    • Nabroušené břity
    • S upínací stopkou 7/16˝ vhodnou pro použití s 1/2 rázovými šroubováky (nutný adaptér 48660061)
    • Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo, mokré nebo ošetřené dřevo, překližku, dřevotřísku, WPC dřevo, lepené dřevo, tropické dřevo, jako je bongossi, iroko nebo teak

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 395
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: IAD 16 x 460 - 1 ks
    • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex
    • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku