Lewisův vrták do dřeva SHOCKWAVE 14x460mm-1ks

Artiklové číslo: 48136754
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48136754
EAN / GTIN 045242518999
Číslo výrobce 48136754
L-číslo L00800 1763

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití se všemi (akumulátorovými) šroubováky a (akumulátorovými) rázovými utahováky
  • Vrtání otvorů pomocí rázového utahováku nevyžaduje velkou námahu a lze jej provádět jednou rukou
  • Práce na žebřících nebo nad hlavou je proto bezpečnější
  • Speciální proces zónového kalení dává vrtáku mimořádně tvrdou stopku, dokonale pružnou spirálu pro přenos krutu a stabilní vrtací hrot pro dlouhotrvající stabilitu i při použití s příklepovými klíči
  • Nová speciální řezná hlava Milwaukee™ je díky kalenému závitovému hrotu a hlavnímu břitu ideálně vhodná pro použití s příklepovými klíči
  • Optimální úhel 20° umožňuje rychlý odvod třísek a také nepřetržitý samoposuv
  • Leštěná a práškově lakovaná spirála zajišťuje optimální transport třísek a vyšší posuv vrtáku
  • Při dokončování se odstraňují stopy po frézování, takže povrch je velmi rovný
  • Spirála Lewis je díky velké a široké šroubovici optimální pro rychlý transport třísek
  • Nabroušené břity jsou ideální pro čistý postup vrtání
  • Nabroušené břity
  • S upínací stopkou 7/16˝ vhodnou pro použití s 1/2 rázovými šroubováky (nutný adaptér 48660061)
  • Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo, mokré nebo ošetřené dřevo, překližku, dřevotřísku, WPC dřevo, lepené dřevo, tropické dřevo, jako je bongossi, iroko nebo teak

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 395
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: IAD 14 x 460 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku