Sada základních měrek keramika třída tolerance 1 87

Artiklové číslo: 481250 87
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 16 050,00 CZK / ks
  • 57 225,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet základních měrek Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Tvrdost 1 350 HV
Materiál Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2)
Počet základních měrek 87
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 481250 87
EAN / GTIN 4045197154774
Číslo výrobce 481250 87

Popis

Provedení:

Z velmi čistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2), vyroben spékáním.
  • Tvrdost: Cca 1350 HV tzn. cca dvakrát tvrdší než ocel.
  • Mez pevnosti v tahu: Dosahuje cca 70 % pevnosti v ohybu oceli. Není citlivá na úder a náraz.
  • Odolnost proti opotřebení: V porovnání s ocelí cca 10násobná trvanlivost. Bez otřepů. Bez plastické deformace. Škrábance a drobné defekty proto nemají vliv na výsledek měření. Povrch zůstává déle posouvatelný než ocel.
  • Manipulace / ošetřování: Vysoká odolnost proti louhu, kyselinám, oleji a brusné vodě. Oproti oceli odpadá časově náročné odmašťování před použitím a mazání tukem po použití. Nízká hmotnost. je předností u dlouhých rozměrů.
  • Chování při změnách teploty: Součinitel roztažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobně jako ocel. Nízká tepelná vodivost.
  • Antimagnetický: Nemagnetizující.
  • Posouvatelnost: Díky homogenní a hutné struktuře má lepší přilnavost i na oceli a lehčí posouvatelnost. Není možné svařování za studena.
  • Zkušební protokol: Každý koncový rozměr je jednotlivě opatřen identifikačním číslem. Skutečná odchylka od požadovaného rozměru je zaznamenána v protokolu. Tak je znám absolutní skutečný rozměr. Včetně zkušebního protokolu výrobce, který je možné zpětně přivézt k národní normále.

Použití:

Třída tolerance 1 jako pracovní a nastavovací měrka pro kontrolu zkušebních kalibrů. Pro měřicí pracoviště.

Obsah:

Po 1 kusu o rozměru: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Odstupňování 0,001: 9 ks 1,001 – 1,009 mm
Odstupňování 0,01: 49 ks 1,01 – 1,49 mm
Odstupňování 0,5: 19 ks 0,5 – 9,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku