HD sonda ⌀ 4,9 mm, přední a boční kamera

Artiklové číslo: 4812-11FS
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
Katalogové číslo 4812-11FS
EAN / GTIN 4000896249565
Číslo výrobce 4812-11FS
L-číslo L60140 5856

Popis

Popis:

Použití:
Diagnostika a dokumentace dutých prostor k posouzení škody
  • Lepší podobnost detailu díky HD kameře
  • Kompatibilní se základním přístrojem 4812-11G a 4812-23G
  • Semiflexibilní sonda umožňuje vedení skrz duté prostory
  • Přepínací přední a boční kamera (0° a 90°)
  • Tlumitelný 5-násobný LED světelný zdroj pro přední kameru
  • Tlumitelný LED světelný zdroj pro boční kameru
  • Digitální rozhraní k základnímu přístroji: USB-C
  • Úhel pohledu (FOV): 90°
  • Hloubka ostrosti (DOV): 10 – 100 mm
  • Rozlišení: HD 1280(H) x 720(V) pixel
  • Kompresní formát: H.264
  • Provozní teplota: -10°C až 60°C
  • Druh krytí sonda: IP67
  • Hmotnost: 137 g
  • Obrazový formát: Jpeg
  • Video formát: MOV
  • Druh krytí sondy: IP67 (v připojeném stavu)
  • Kabel sondy: 1 m
  • Rozměry: 1121 mm x 18 mm (d x š)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku