DSD-EF 28.01-28.70-FT Jednotrubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory se čtyřdrážkovým vnějším závitem pro destičky Trigon.

Artiklové číslo: 4810978
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 4810978
    EAN / GTIN 7291075424478
    Číslo výrobce 4810978
    L-číslo L24020 641

    Popis

    Popis:

    • Těleso vrtáku s WSP
    • Celková délka (OAL): 74,57 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 21 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts): TS-I7
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
    • Maximální prumer rezu (DCX): 28.7 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN): 28.01 mm
    • Celková délka (OAL): 74.57 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku