Keramická základní měrka třída tolerance 1 4 mm

Artiklové číslo: 481060 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 200,00 CZK / ks
  • 598,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

jmenovitý rozměr (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN EN ISO 3650
    Jmenovitý rozměr 4 mm
    Toleranční třída 1
    Materiál Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2)
    Druh produktu Koncová měrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 481060 4
    EAN / GTIN 4045197154392
    Číslo výrobce 481060 4

    Popis

    Provedení:

    Z velmi čistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2). Obdobné provedení jako č. 481250.
    Všechny základní měrky jsou označeny individuálním identifikačním číslem.Vel. 0,5 až 10 - průřez = 30×9 mm.Vel. 11 až 500 - průřez = 35×9 mm.
    • Třída tolerance 1 jako pracovní a nastavovací rozměr pro výrobu a pro kontrolu zkušebních kalibrů.

    Z velmi čistého průmyslového keramického materiálu (oxidu zirkoničitého ZrO2).

    Výhoda:

    Ideální pro každodenní použití ve výrobě:
    • Nepodléhají korozi.
    • Odpadá odmašťování před použitím.
    • Odpadá konzervace po použití.
    • Nejsou citlivé na úder a náraz.
    • 2-krát tvrdší než ocel.
    • 10-krát vyšší odolnost vůči opotřebení.
    • Vysoká odolnost vůči louhům, kyselinám, olejům a brusné vodě.
    • Antimagnetické.
    • Nedochází k přivaření za studena.
    • Nízká tepelná vodivost.

    Poznámka:

    Další jmenovité rozměry je možno dodat na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku