{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Jmenovitý rozměr | 1,01 mm | |
Toleranční třída | 1 | |
Materiál | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | |
Druh produktu | Koncová měrka |
Katalogové číslo | 481050 1,01 | |
EAN / GTIN | 4045197209337 | |
Číslo výrobce | 481050 1,01 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ocelová základní měrka třída tolerance 1, jmenovitý rozměr: 1,01mm
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
664,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Jmenovitý rozměr | 1,01 mm | 1,01 mm | 1,01 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Toleranční třída | 1 | 0 | 1 |
Materiál | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová měrka | Koncová měrka | Koncová měrka |