Keramický povrch ocílka 50x25x150 mm C MITTELC240

Artiklové číslo: 481
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 481
EAN / GTIN 9003170004817
Číslo výrobce 481
L-číslo L50140 936

Popis

Popis:

Stolní kameny Tyrolit se používají hlavně pro ostření a odstraňování nožů a nůžek. Jsou proto ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje. Díky různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně.

Charakteristika:

  • Tvar: 90B BANKSTEIN
  • Velikost zrna: 240
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: CMITTEL
  • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 25 x 150 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 150 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro ostření a odstraňování nožů a nůžek
  • Ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku